曜日別特売
DN9204 Tシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111162

製品画像

DN9204 Tシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111162
DN9204 Tシャツ(半袖)[兼用] アルベ(チトセ) 03111162

Tシャツ(半袖)[兼用]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード03111162品番DN9204
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

ゆとりのあるシルエットで長め袖丈の布帛素材Tシャツ。

サイズ
SS
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
(CB衿端~)66
バスト(cm)
108
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇スリット
色
ブラック
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
機能
吸汗速乾、軽量、制電
性別
男女兼用
袖丈
半袖
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする