アルベ(チトセ)
イージーパンツ
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80~86
機能
ストレッチ
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
112
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106709
AS8804
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください