アルベ(チトセ)
イージーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03106709
品番
AS8804
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
仕様
)、前ファスナー付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット(左のみペン差しポケット付)、右脇ポケット、左右ヒップポケット、後ろ裾ゴム
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
80~86
機能
ストレッチ
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
112
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。