曜日別特売
NC-1502 コンセント ホリエ金物 03124586

NC-1502 コンセント ホリエ金物 03124586
NC-1502 コンセント ホリエ金物 03124586

コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色茶
色(本体)茶色
内容量1個注文コード03124586品番NC-1502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

【特徴】VCTFKコード(二重被覆)、ワンタッチ式

色
茶
コード
茶色
色(本体)
茶色
コード種類
VCTFKコード2m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする