曜日別特売
NC-1201 コンセント ホリエ金物 03124760

NC-1201 コンセント ホリエ金物 03124760
NC-1201 コンセント ホリエ金物 03124760

コンセント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色白
色(本体)白色
内容量1個注文コード03124760品番NC-1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
¥949

・スリムなコンセント(ワンタッチ式)

色
白
コード
白色
色(本体)
白色
コード種類
VFFコード1.5m

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする