曜日別特売

シャツ(長袖)[兼用]

シャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107732EP8904ネイビーL465973
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03108572EP8904ネイビーSS425467
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03108897EP8605ネイビーM44.55669
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03110796EP8904ベージュL465973
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03110961EP8605ネイビーSS425467
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03110970EP8605ベージュ4L516279
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03111932EP8904ベージュSS425467
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03112169EP8904ブラック3L496177
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03112476EP8605ブラックM44.55669
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
03113526EP8605ベージュL465973
4,500
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする