アルベ(チトセ)
シャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
L
仕様
左胸ポケット
注文コード
03107732
品番
EP8904
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。
仕様
左胸ポケット
色
ネイビー
サイズ
L
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
性別
男女兼用
ネック(cm)
41.6
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。