曜日別特売

ベスト[男]

ベスト[男] - アルベ(チトセ)

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03106962KM8381ブラックL3657102
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03109439KM8381ネイビー3L3859110
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03110078KM8381グレーLL3758106
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03111591KM8381グレーL3657102
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
03112002KM8381グレー3L3859110
14,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする