アルベ(チトセ)
ベスト[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
3L
注文コード
03109439
品番
KM8381
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。
仕様
TWヘリンボーン、左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
色
ネイビー
サイズ
3L
タイプ
男性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
59
バスト(cm)
110
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。