曜日別特売

ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]

ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。

仕様
左胸ポケット
ブラウンチェック
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107296EP8533L46.56077113
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03109789EP8533S42.55771103
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03112440EP85333L49.560.579123
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする