アルベ(チトセ)
ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
サイズ
L
注文コード
03107296
品番
EP8533
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
親しみや すい雰囲気が 魅力のギンガムチェック。
ボタンダウン仕様で、きちんとした印象を与えます。
仕様
左胸ポケット
色
ブラウンチェック
サイズ
L
タイプ
男女兼用、長袖
混率(%)
先染めチェック(ポリエステル65、綿35)
肩幅(cm)
46.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
77
機能
吸汗速乾、軽量、制電
バスト(cm)
113
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。