曜日別特売

ムーミン 日めくりカレンダー

ムーミン 日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 日めくりカレンダー - 新日本カレンダー

北欧生まれの大人気キャラクター・ムーミンと過ごす365日。ムーミン・コミックスのアートが楽しめる日めくりカレンダーです。北欧生まれのムーミンと、シンプルながらあたたかみを感じさせる日めくりの風合いがマッチ。物語に登場するさまざまなキャラクターが毎日を彩ります。

質量(g)
285
寸法(縦×横×奥行)(mm)
185×120×20
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
380枚
始まり月
1
六曜表示
内容量
1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125959NK4410
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする