新日本カレンダー
eric 卓上
まるで机の引き出しをひっくり返したようなericさんの世界がデスクで楽しめます。机に置いていると、いつまでも眺めたくなる可愛い小さなものたち。毎月、めくるのが楽しくなる卓上カレンダーです。
質量(g)
80
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×13
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03099027
NK4200
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください