モデュロードック トップスタンド

モデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTAモデュロードック トップスタンド - EXACOMPTA

フランスEXACOMPTA(エグザコンタ)のモデュロードック トップ カタログスタンド。組み立てて自由にレイアウトできる収納システムです。A4サイズの書類やカタログ、ファイルを立てて整理でき、仕切り板は垂直・斜めのどちらにも設置可能です。高密度ポリスチレン製で耐久性が高く、長く使用できます。シックなマウスグレーとブラックのツートンカラーにドット型押しデザインを施したスタイリッシュな仕様です。別売りの同色「モデュロードック 浅型」と組み合わせることで、収納力をさらに高めることができます。

幅(mm)
288
色
マウスグレー/ブラック
高さ(mm)
240
奥行(mm)
300
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125162MTF390714D
¥6,000
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする