リビガク どこでもスタディバッグ ひざ上デスク&パーティション
勉強セットや工作セットなど、必要なものまとめて収納!家じゅう持ち運べる2wayバッグ片付けカンタン♪内側に入れるだけ! 中身が見えるメッシュポケット&ノートやファイルを固定できるゴムバンド付 ゴムバンドは教科書・ノート2~3冊程度までの厚さでご使用いただけます【1】立てると「パーティション」に、気が散る原因をシャットアウト! リビング学習など、集中しにくい時に視界を遮る
- 材質
- PP・ポリエステル・紙
- 寸法(mm)
- 本体:約340×275×45、本体内寸:約310×250×35
- 色
- アイボリー
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
机上整理・収納用品 の新着商品
カテゴリ





























