曜日別特売

三角巾

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
モスグリーン
注文コード
03108197
品番
BSS204
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

エプロンと合わせられる6色をラインナップ。

モスグリーン
サイズ
F
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
アジャスター、制電
紐長(cm)
114
中心丈(cm)
34.5
三角巾幅(cm)
42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする