American Aparel
7.6oz リフレックスフリース ユニセックス スウェットパンツ
American Apparelから7.6ozポケット付きスウェットパンツが登場。
コームドリングスパン糸を使い、今までのスウェットパンツにはない「軽さ」「肌触りの良さ」「フィット感」を実現しました。
仕様
US FIT
混率(%)
綿70 ポリエステル30(裏起毛)
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
選択してください
シーブルー
ブラウン
ブラック
ブラッシュ
ヘザーグレー
ボーン
ウエスト(cm)
69
74
79
84
サイズ
L
M
S
XL
股下(cm)
75
76
77
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03119738
AARF491
ブラッシュ
XL
77
84
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03119878
AARF491
ボーン
M
75
74
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03119948
AARF491
ブラッシュ
L
76
79
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120009
AARF491
ブラウン
M
75
74
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120070
AARF491
ヘザーグレー
M
75
74
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120149
AARF491
ブラック
S
75
69
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120368
AARF491
ブラウン
L
76
79
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120657
AARF491
シーブルー
XL
77
84
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03120779
AARF491
ボーン
S
75
69
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
03121217
AARF491
ブラック
L
76
79
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください