曜日別特売

イージーパンツ

イージーパンツ - アルベ(チトセ)イージーパンツ - アルベ(チトセ)イージーパンツ - アルベ(チトセ)イージーパンツ - アルベ(チトセ)
仕様
前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裏地なし
機能
制電、ストレッチ、防菌防臭
素材
交織ストレッチツイル(ポリエステル83%、綿17%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03252221DN8810ブラックLL7682~8831
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03254077DN8810ブラック3L7688~9431.5
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03254400DN8810ブラックSS7460~6429
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03256622DN8810ネイビーM7670~7630
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする