アルベ(チトセ)
イージーパンツ[兼用]
仕様
)、前ファスナーあき、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、左右ヒップポケット、裾ゴム
色
ブラック
機能
ストレッチ
素材
ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03251880
DN8912
S
74
68~74
29.5
設定寸:96
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
03255380
DN8912
3L
76
92~98
31.5
設定寸:120
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください