UG-SFP-DOT Silver Fox Pink Dot (40粒入り) KIBU 03160268

UG-SFP-DOT Silver Fox Pink Dot (40粒入り) KIBU 03160268
UG-SFP-DOT Silver Fox Pink Dot (40粒入り) KIBU 03160268

Silver Fox Pink Dot (40粒入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03160268
品番
UG-SFP-DOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

マウスソール【バランスタイプ】
一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度PTFE | 3Mテープ採用
初動が軽く、ストッピングしやすいバランスタイプ。
中間層にPORONフォーム搭載することでマウス移動中の振動や音を中和、より静かで気持ちいい操作感を提供。
CS2やVALORANTなどストッピングが重要とするFPSタイトルに最適。

付属品
アルコールシート×1
セット内容
40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)
寸法(Φmm)
6.5、7
保証期間
1週間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする