UG-SFPLUS-DOT Silver Fox Plus Dot (40粒入り) KIBU 03160408

UG-SFPLUS-DOT Silver Fox Plus Dot (40粒入り) KIBU 03160408
UG-SFPLUS-DOT Silver Fox Plus Dot (40粒入り) KIBU 03160408

Silver Fox Plus Dot (40粒入り)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03160408
品番
UG-SFPLUS-DOT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

マウスソール【バランスタイプ】
一体成型 | 45°エッジ処理 | 沈み込み対策補強 | 高純度UPE | 3Mテープ採用
バランスの取れた滑走速度を維持しながら、UPE複合素材を採用し耐摩耗性を向上。
さらに、中間層にはPORONフォームを搭載し、マウス操作時の振動やノイズを軽減。
UPE素材でありながら、軽い初動と程よい滑走速度を実現した、扱いやすいバランスタイプです。

付属品
アルコールシート×1
セット内容
40粒(Φ6.5mm×20粒、Φ7mm×20粒)
寸法(Φmm)
6.5、7
保証期間
1週間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする