カールコード

カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カールコード - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
仕様
【抜け止め】あり、【絶縁カバー】なし
材質
ABS
色
ホワイト
コンセント個数
1口
本体寸法(mm)
32×24×46
定格容量(W)
1500
プラグ形状
ストレートプラグ
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
品名
コード長さ(m)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
H5CL103WH 0315003903150039H5CL103WHカールコード3m3440
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H5CL102WH 0315004803150048H5CL102WHカールコード2m2324
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする