H5CL102WH カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03150048

H5CL102WH カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03150048
H5CL102WH カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03150048
H5CL102WH カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03150048
H5CL102WH カールコード YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 03150048

カールコード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
コード長さ(m)2
内容量1個注文コード03150048品番H5CL102WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
品名
カールコード2m
コード長さ(m)
2
本体質量(g)
324
仕様
【抜け止め】あり、【絶縁カバー】なし
材質
ABS
色
ホワイト
コンセント個数
1口
本体寸法(mm)
32×24×46
定格容量(W)
1500
プラグ形状
ストレートプラグ
関連資料:(0.13MB) (0.13MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする