曜日別特売
MZ0163 ジャケット[女] UNITE 03135890

製品画像

MZ0163 ジャケット[女] UNITE 03135890
MZ0163 ジャケット[女] UNITE 03135890

ジャケット[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色バーガンディ
サイズM
内容量1枚注文コード03135890品番MZ0163
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

肩からのタテラインの配色がシャープな印象。
ヘア&メイクを気にせず脱着できます。

色
バーガンディ
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
69
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
96
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする