曜日別特売

ジャケット[男]

ジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITEジャケット[男] - UNITE

斜めに入れたポケットの配色がスポーティーなジャケット。

仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全13種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03129502MZ0161ブルートパーズLL47.52674
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03131279MZ0161ブルートパーズ3L492675
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03133361MZ0161エメラルドグリーンS442471
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03134551MZ0161エメラルドグリーン3L492675
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03135357MZ0161ネイビーL462573
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03136231MZ0161ネイビー3L492675
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03137956MZ0161ネイビーLL47.52674
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03138367MZ0161ブルートパーズM452572
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03139049MZ0161エメラルドグリーンM452572
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03140982MZ0161ブルートパーズL462573
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03141106MZ0161ネイビーS442471
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03142260MZ0161エメラルドグリーンLL47.52674
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
03143520MZ0161ネイビーM452572
¥9,900
¥6,998
¥7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする