製品画像
UNITE
ジャケット[男]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルートパーズ
ブルートパーズ
エメラルドグリーン
ネイビー
サイズ
M
LL
3L
S
L
M
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03138367
品番
MZ0161
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
斜めに入れたポケットの配色がスポーティーなジャケット。
色
ブルートパーズ
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
72
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
105
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。