曜日別特売
MZ0161 ジャケット[男] UNITE 03129502

製品画像

MZ0161 ジャケット[男] UNITE 03129502
MZ0161 ジャケット[男] UNITE 03129502

ジャケット[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブルートパーズ
サイズLL
内容量1枚注文コード03129502品番MZ0161
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

斜めに入れたポケットの配色がスポーティーなジャケット。

色
ブルートパーズ
サイズ
LL
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
74
仕様
素材 ソフトラチネ、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇二段ポケット、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
115
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする