スクラブ[兼用]
熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。
- 仕様
- 素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください全8種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03133799,03142802,03143267 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03092088-260902-02.jpg)
![注文コード:03135330 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772407-260902-02.jpg)
![注文コード:03135330 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772407-260903-02.jpg)
![注文コード:03137780 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773816-260902-02.jpg)
![注文コード:03139268,03141158,03142759 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03093820-260902-02.jpg)
![注文コード:03143267,03133799,03142802 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03133799-260903-02.jpg)
![注文コード:03139268,03142759,03141158 スクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03176630-260903-02.jpg)



















