スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全9種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03132661MZ0018AライラックLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03134097MZ0018Aライラック5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03137220MZ0018AライラックS4319.570
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03138270MZ0018AライラックM452073
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03138516MZ0018AロイヤルブルーLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03140476MZ0018AロイヤルブルーS4319.570
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03141736MZ0018AライラックL4720.575
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03143398MZ0018Aライラック3L5121.577
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
03144412MZ0018Aライラック4L53.52277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする