スクラブ〔兼用〕

スクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITEスクラブ〔兼用〕 - UNITE

胸元、腰回りが見えにくいエチケット設計の人気スクラブ。

仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、両脇スリット(マチ付)
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、にじみ防止、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全26種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03127876MZ0018ブルー3L5121.577
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03131882MZ0018ブルーSS4219.569
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03133869MZ0018ブラック4L53.52277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03134122MZ0018パープルS4319.570
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03134341MZ0018ブラック5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03134587MZ0018サックス5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03135768MZ0018ネイビーL4720.575
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03136371MZ0018ブラックLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03136502MZ0018コーラル5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03136626MZ0018ピンクLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03137536MZ0018ブラックS4319.570
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03139600MZ0018コーラルM452073
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03140029MZ0018ネイビー4L53.52277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03140388MZ0018コーラル4L53.52277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03140957MZ0018ネイビー5L562277
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03141438MZ0018パープルM452073
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03141447MZ0018ホワイトLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03142637MZ0018サックスS4319.570
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03143249MZ0018ネイビーM452073
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03143852MZ0018ネイビーSS4219.569
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03144028MZ0018コーラルLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03144396MZ0018ブルーL4720.575
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03145087MZ0018ブルーLL492177
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03145559MZ0018パープル3L5121.577
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03145936MZ0018ブラック3L5121.577
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
03146076MZ0018ホワイトSS4219.569
¥5,800
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする