UNITE
スクラブパンツ(兼用)
ベーシックながら、現場を明るくする鮮やかなカラー展開。
仕様
素材 ソフトトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
にじみ防止、股下マチ、透防止、制電、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全12種類を絞り込む
色
ライラック
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
M
S
SS
股下(cm)
選択してください
67
69
71
73
75
ウエスト(cm)
選択してください
56~62
62~68
68~76
76~84
92~100
100~108
108~116
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03128181
MZ0019A
ライラック
3L
75
92~100
31
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03128549
MZ0019A
ロイヤルブルー
SS
67
56~62
28.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03128890
MZ0019A
ライラック
SS
67
56~62
28.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03129118
MZ0019A
ロイヤルブルー
S
69
62~68
29
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03129660
MZ0019A
ライラック
M
71
68~76
29.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03132959
MZ0019A
ロイヤルブルー
3L
75
92~100
31
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03133826
MZ0019A
ライラック
L
73
76~84
30
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03137396
MZ0019A
ライラック
5L
75
108~116
32
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03137570
MZ0019A
ロイヤルブルー
M
71
68~76
29.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03140379
MZ0019A
ロイヤルブルー
5L
75
108~116
32
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03141761
MZ0019A
ライラック
4L
75
100~108
31.5
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
03142400
MZ0019A
ロイヤルブルー
L
73
76~84
30
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください