スクラブパンツ〔兼用〕

スクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITEスクラブパンツ〔兼用〕 - UNITE

動きやすさと着心地の良さを追求したパンツ。
汗によるベタつきも少なく、いつでも快適なはき心地。

仕様
素材 交織ストレッチ校倉、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル95、綿5
機能
股下マチ、制電、ストレッチ、高、通気
内容量
1枚
全14種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128208MZ0312ネイビーM7370~7629.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03129021MZ0312ターコイズSS7160~6428.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03130132MZ0312ネイビー4L7394~10031.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03131656MZ0312ワインL7376~8230
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03134228MZ0312ワインLL7382~8830.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03134307MZ0312ネイビーL7376~8230
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03135601MZ0312ワインSS7160~6428.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03135777MZ0312ネイビーSS7160~6428.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03136748MZ0312ターコイズS7164~7029
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03137597MZ0312ターコイズM7370~7629.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03137798MZ0312ターコイズ5L73100~10832
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03145279MZ0312ワイン5L73100~10832
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03145489MZ0312ネイビー5L73100~10832
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
03145568MZ0312ネイビーLL7382~8830.5
¥6,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする