UNITE
スクラブ[兼用]
2 本のアームラインが清楚かつスタイリッシュな印象を与える男女兼用スクラブ。
大きめのポケットあわせで抜け感をプラス。
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全11種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
ライトベージュ
サイズ
選択してください
3L
L
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
42
43
44.5
46
49
着丈(cm)
69
71
75
79
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03132049
FR0007
ライトベージュ
L
46
24
75
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03132880
FR0007
ライトベージュ
L
46
24
75
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03134316
FR0007
ネイビー
3L
49
25
79
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03134377
FR0007
ライトベージュ
L
46
24
75
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03134621
FR0007
ブラック
M
44.5
22
71
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03134937
FR0007
ライトベージュ
L
46
24
75
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03137378
FR0007
ライトベージュ
L
46
24
75
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03140860
FR0007
ネイビー
S
43
21.5
69
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03144369
FR0007
ネイビー
M
44.5
22
71
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03144597
FR0007
ブラック
3L
49
25
79
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
03145218
FR0007
ネイビー
SS
42
21
69
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください