曜日別特売

スクラブ[女]

スクラブ[女] - UNITE

ウエストシェイプでスッキリ見えが叶うスクラブ。
胸元の2本のラインで洗練された印象に。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03132189FR0008ライトベージュL3728.567
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03134508FR0008ブラック3L4029.571
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03136922FR0008ネイビー3L4029.571
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03138410FR0008ブラックS3527.563
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03139216FR0008ライトベージュL3728.567
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03140002FR0008ブラックL3728.567
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03141867FR0008ネイビーLL38.52969
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
03142856FR0008ネイビーM362865
7,200
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする