ファスナースクラブ[兼用]
現場で求められる機能にしっかり応えるスタンダードなスクラブ。
パイピングは男女を問わずスマートな印象に。
- 仕様
- 機能 ストレッチ、制電、消臭、工業洗濯対応、素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付、後ろベント
- タイプ
- 男女兼用
- 混率(%)
- ポリエステル 100
- 機能
- ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、消、臭、制電、工業洗濯対応
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全56種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03129030,03139478 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773710-260902-02.jpg)
![注文コード:03139941,03139968,03141456,03143712,03144579,03144710 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772398-260902-02.jpg)
![注文コード:03144710,03139968,03139941,03143712,03141456,03144579 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772398-260903-02.jpg)
![注文コード:03132758,03133781,03136276 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772468-260902-02.jpg)
![注文コード:03136276,03133781,03132758 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772468-260903-02.jpg)
![注文コード:03131559,03136441,03138279,03140187,03142619,03142872 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772556-260902-02.jpg)
![注文コード:03133142,03134639,03136057,03143389,03145462 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772730-260902-02.jpg)
![注文コード:03134490,03138699,03143222,03144938 ファスナースクラブ[兼用] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772818-260902-02.jpg)



















