ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITE

落ち着いた杢調の生地がスタイリッシュ。フロントのライン使いでスッキリした印象に。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 制電ストレッチツイル、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、後ろセンターベント
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、工業洗濯対、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全17種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03131462UN0400バーガンディS4322.569
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03131988UN0400バーガンディM44.52371
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03132776UN0400バーガンディSS422269
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03133711UN0400バーガンディ4L5126.581
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03134447UN0400ブラックL462575
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135540UN0400ブラック3L492679
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135741UN0400ブラックLL47.525.577
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135750UN0400バーガンディLL47.525.577
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03135969UN0400バーガンディ3L492679
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03136021UN0400ブラック5L5326.581
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03137159UN0400ネイビー5L5326.581
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03138331UN0400ネイビーLL47.525.577
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03138392UN0400バーガンディ5L5326.581
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03139801UN0400ブラックSS422269
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03141639UN0400ブラック4L5126.581
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03143170UN0400ネイビーL462575
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
03143441UN0400ブラックS4322.569
¥8,600
¥5,998
¥6,598(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする