ファスナースクラブ[男]
バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03131419,03139907,03142181 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773019-260902-02.jpg)
![注文コード:03136696,03138462,03145656,03145690,03146031 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772791-260902-02.jpg)
![注文コード:03145656,03146031,03145690,03138462,03136696 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02772791-260903-02.jpg)
![注文コード:03131419,03142181,03139907 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773019-260903-02.jpg)
![注文コード:03135296,03138882,03139661 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773956-260902-02.jpg)
![注文コード:03135296,03138882,03139661 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773956-260903-02.jpg)
![注文コード:03132076,03133887,03141192,03144552 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773990-260902-02.jpg)
![注文コード:03133887,03132076,03141192,03144552 ファスナースクラブ[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773990-260903-02.jpg)



















