ST6B37-KHA ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe BRIDGESTONE(ブリヂストン) 03153521

T.マットカーキ

ST6B37-KHA ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe BRIDGESTONE(ブリヂストン) 03153521
ST6B37-KHA ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe BRIDGESTONE(ブリヂストン) 03153521
ST6B37-KHA ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe BRIDGESTONE(ブリヂストン) 03153521

ブリヂストン電動折畳自転車27年モデル ステップクルーズe

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色T.マットカーキ
内容量1個注文コード03153521品番ST6B37-KHA
参考基準価格(税別)¥159,091販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

押さずにON 前輪が少し動けば電源が入る新機能搭載。スポーティ&スタイリッシュなロングセラーモデル。

用途
通勤・通学等
色
T.マットカーキ
全長(mm)
1845
材質(フレーム)
アルミ
バッテリー容量(Ah)
13.2 相当+走りながら自動充電(36.3V×9.2Ah=333Wh)
車体質量(kg)
27.1
適応身長(cm)
144~※目安
変速段数
内装3段変速
タイヤ幅(inch)
26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥8,000/税込¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする