ベスト レディース オフィス 事務服
上品なチェック柄でコーディネートに華やかさを添える、レディースベストです。
ジャケットやスカートと合わせやすい、やさしい色合いが魅力です。
穏やかなグレーをベースに、繊細なローズカラーのチェックを重ね、上品さとやわらかさを兼ね備えた印象。
ふんわりとした色合いが顔まわりを明るく見せ、好印象なスタイリングを演出します。
病院受付、JA、信用金庫などの、事務服から接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。
- 仕様
- アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸ポケット・右腰チェンジポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
- 色
- グレー
- 規格
- 女性用
- シリーズ
- Rosy CHECK/ ロージィ・チェック
- 素材
- 【表地】ポリエステル97%、アクリル2%、ナイロン1%、【裏地】ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
ベスト オフィスウェア の新着商品
カテゴリ































