曜日別特売
GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056

※着用例

GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056
GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056
GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056
GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056
GVEL-2660-B5 ベスト レディース オフィス 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 03161056

ベスト レディース オフィス 事務服

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ11
内容量1枚注文コード03161056品番GVEL-2660-B5
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

上品なチェック柄でコーディネートに華やかさを添える、レディースベストです。
ジャケットやスカートと合わせやすい、やさしい色合いが魅力です。
穏やかなグレーをベースに、繊細なローズカラーのチェックを重ね、上品さとやわらかさを兼ね備えた印象。
ふんわりとした色合いが顔まわりを明るく見せ、好印象なスタイリングを演出します。
病院受付、JA、信用金庫などの、事務服から接客まで幅広いシーンにおすすめです。
ご家庭で洗えて、お手入れが簡単です。

サイズ
11
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52.5
仕様
アクセサリー用ホルダー・背抜き仕立て・ネームホルダー・左胸ポケット・右腰チェンジポケット・両腰ポケット・ホームクリーニング
色
グレー
規格
女性用
シリーズ
Rosy CHECK/ ロージィ・チェック
素材
【表地】ポリエステル97%、アクリル2%、ナイロン1%、【裏地】ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする