ABYSS-MP-AKAGAI 布製マウスパッド 赤骸 KIBU 03159979

ABYSS-MP-AKAGAI 布製マウスパッド 赤骸 KIBU 03159979
ABYSS-MP-AKAGAI 布製マウスパッド 赤骸 KIBU 03159979

布製マウスパッド 赤骸

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03159979
品番
ABYSS-MP-AKAGAI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

鷲屋(@washiya0)氏デザインの布製ゲーミングマウスパッド(スピードタイプ×硬度MID滑り止め)。
シルキーな滑りを持つ、高密度ポリエステルトリコット編みを採用した表面布素材にイラスト印刷を施しています。
底面は硬質なMIDポリウレタンベースを組み合わせることで、滑らかで高速な操作性を実現しています。

付属品
記念カード(プラスチック)×1
材質
ベース:ポリウレタン(Mid)
質量(g)
600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×3×420
保証期間
1週間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする