貯尿袋スタンド TSシリーズ
臭い防止のフタ付きです。
- 材質
- PE(ポリエチレン)
- 寸法(mm)
- スタンド:(幅)235×(奥行)125×(高さ)400mm、フタ:(縦)185×(横)95mm、(幅)200×(長さ)375mm
- 内容量
- 1セット
注意
※貯尿袋は別売です。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
カテゴリ
























