貯尿袋スタンド TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番・容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
4-7262-06
容量(L)
2.5
色
アイボリー
注文コード
03146311
品番
TSP-03
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,800円となります。
参考基準価格(税別)¥9,420販売価格(税込)¥10,361
販売価格(税別)
¥9,419

臭い防止のフタ付きです。
<貯尿袋スタンド アイボリー>。<プロシェア消臭貯尿袋 2.5L 1箱(100枚入)>。フィルムに消臭成分を練り込んでいますので消臭効果が持続します。尿量確認が容易な目盛と患者情報記入欄が印刷されています。

色
アイボリー
タイプ
プロシェア貯尿袋付き
機能
ケイ酸塩素系消臭剤
アズワン品番
4-7262-06
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
スタンド:(幅)235×(奥行)125×(高さ)400mm、フタ:(縦)185×(横)95mm、(幅)200×(長さ)375mm
容量(L)
2.5
注意
※貯尿袋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯尿袋は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする