貯尿袋スタンド TSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番・容量・色など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
アズワン品番
4-7262-02
色
ブルー
注文コード
03146286
品番
TS-02
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は14,000円となります。
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥12,584
販売価格(税別)
¥11,440

臭い防止のフタ付きです。
<貯尿袋スタンド ブルー>。<消臭抗菌貯尿袋 2.5L 100枚入>。抗菌と消臭のダブル効果。フィルム自体に消臭成分を練り込んでいますので臭いを抑えます。抗菌剤入りで衛生的です。

色
ブルー
タイプ
消臭貯尿袋付き
機能
抗菌剤:牡蠣貝殻焼成カルシウム、消臭剤:柿抽出天然植物消臭剤
アズワン品番
4-7262-02
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
スタンド:(幅)235×(奥行)125×(高さ)400mm、フタ:(縦)185×(横)95mm、(幅)200×(長さ)375mm
最大容量(L)
2.5
注意
※貯尿袋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※貯尿袋は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする