LANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き

LANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケットLANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き - メディアカバーマーケット

・RJ45(LAN)ポートに取り付けて使用する、ポートロックキャップです。
・未使用のLANポートを物理的にふさぎ、許可されていないLANケーブルの接続や誤接続の抑制に役立ちます。
・付属の専用工具を使用して取り外す仕様で、空きポートの不用意な使用を抑制できます。
・LANハブ、ルーター、スイッチングハブ、情報コンセント、パソコン、業務用端末などのRJ45ポート管理に使用できます。
・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。
・オフィス、学校、店舗、公共施設などにおけるネットワーク機器の空きポート管理に適しています。

セット内容
LANポートロックキャップ10個、専用解除キー1本
材質
ポリプロピレン(PP)
取付方式
RJ45ポート差し込み式
本体寸法(mm)
約11.5×10×9.3
取り外し性
専用解除キー使用
キー寸法(mm)
専用キー:約54×22
内容量
1セット(10個)
注意
※本製品はRJ45対応のLANポート用です。USBポート、電話線用モジュラージャック(RJ11など)、その他形状の異なる端子には使用できません。
※機器側のポート形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り外しには付属の専用工具が必要です。専用工具を紛失しないよう、大切に保管してください。
※取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。機器側のポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※本製品は、許可されていないLANケーブルの接続や誤使用を物理的に抑制するための製品です。情報漏洩、不正アクセス、不正接続などを完全に防止するものではありません。
※業務用端末や重要なネットワーク機器に使用する場合は、社内や施設内のセキュリティ運用ルールと併せてご使用ください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※本製品を取り付けた状態では、該当するLANポートにLANケーブルを接続できません。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
pbk-lan010-x001clc 0315241003152410pbk-lan010-x001clcクリア
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
pbk-lan010-x001clb 0315242803152428pbk-lan010-x001clbブラック
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
4日以内出荷
pbk-lan010-x001clr 0315247103152471pbk-lan010-x001clrレッド
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年11月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする