曜日別特売

LANポートロックキャップ RJ45用 10個セット 専用解除キー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
03152471
品番
pbk-lan010-x001clr
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・RJ45(LAN)ポートに取り付けて使用する、ポートロックキャップです。
・未使用のLANポートを物理的にふさぎ、許可されていないLANケーブルの接続や誤接続の抑制に役立ちます。
・付属の専用工具を使用して取り外す仕様で、空きポートの不用意な使用を抑制できます。
・LANハブ、ルーター、スイッチングハブ、情報コンセント、パソコン、業務用端末などのRJ45ポート管理に使用できます。
・未使用のポートをふさぐことで、ほこりや異物の侵入を抑える用途にも役立ちます。
・オフィス、学校、店舗、公共施設などにおけるネットワーク機器の空きポート管理に適しています。

注意
※本製品はRJ45対応のLANポート用です。USBポート、電話線用モジュラージャック(RJ11など)、その他形状の異なる端子には使用できません。
※機器側のポート形状や周辺のスペースによっては、取り付けできない場合があります。
※取り外しには付属の専用工具が必要です。専用工具を紛失しないよう、大切に保管してください。
※取り付け・取り外しの際は、無理な力を加えないでください。機器側のポートや本製品が破損する原因となる場合があります。
※本製品は、許可されていないLANケーブルの接続や誤使用を物理的に抑制するための製品です。情報漏洩、不正アクセス、不正接続などを完全に防止するものではありません。
※業務用端末や重要なネットワーク機器に使用する場合は、社内や施設内のセキュリティ運用ルールと併せてご使用ください。
※ほこりや異物の侵入を抑える用途にも使用できますが、完全に防ぐものではありません。また、防塵・防水・防湿性能を保証するものではありません。
※本製品を取り付けた状態では、該当するLANポートにLANケーブルを接続できません。
※小さな部品を含みます。誤飲などを防ぐため、乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする