T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761

T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761
T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761
T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761
T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761
T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761
T10-5307 アクリル絵の具ペン 東京交易 03162761

アクリル絵の具ペン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03162761
品番
T10-5307
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

レジンや金属にも描けるアートペン♪不透明で色落ちしにくい!いろいろなものに描ける!アクリル絵の具のインクを使っているため発色がよく、重ね塗りもできて色落ちしにくいペン。黒などの濃色のついた紙、布製のバッグやTシャツ、レジン作品やトールペイント作品にも気軽に使えます。インクがしっかり出る描きやすいペンなので、大人から子供まで楽しめます。
食品に触れるものには使用しないでください。【使い方】レジンの上に描いて乾いたら再度レジンでコーティング!
水性
入数:3本(ホワイト・グレー・ブラック)
用途:紙、布、木、金属、陶器、ガラス、プラスチック
素材:アクリル、プラスチック
対象年齢:6歳以上
中国製

セット内容
3色各1本(ホワイト・グレー・ブラック)
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする