ハンディルーター(充電式)
約88g と軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。様々な素材の加工に活躍します。<セット内容>・本体、充電用USBコード・取り付け部品(コレット):Φ2.35mm/Φ3.0mm・穴あけ(ドリル:パーツの穴あけに):Φ0.1mm/Φ1.5mm/Φ2.0mm・彫刻(細かい彫刻に)ダイヤモンド:球/三角錐/円柱・削り(バリ取り・広範囲の削りに)砥石:球/三角錐/円柱/台形・切断(パーツの切断に)丸ノコ:丸ノコ用シャンク/丸ノコ・磨き・仕上げ(パーツの磨きに)フェルト:フェルト用マンドレル/フェルト(大/小)・磨き(大まかな削りに)サンディング:サンディング用マンドレル/サンディング×3
- 材質
- ABS
- 本体サイズ(mm)
- 148×29×29
- 内容量
- 1台
精密グラインダー の新着商品
カテゴリ