PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718

PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718
PDC403440 ハンディルーター(充電式) PADICO(パジコ) 03162718

ハンディルーター(充電式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03162718
品番
PDC403440
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

約88g と軽く、手に持ちやすい。数種類のビットを付け替えることで、プラスチック、木、ガラスなどへの彫刻も可能。様々な素材の加工に活躍します。<セット内容>・本体、充電用USBコード・取り付け部品(コレット):Φ2.35mm/Φ3.0mm・穴あけ(ドリル:パーツの穴あけに):Φ0.1mm/Φ1.5mm/Φ2.0mm・彫刻(細かい彫刻に)ダイヤモンド:球/三角錐/円柱・削り(バリ取り・広範囲の削りに)砥石:球/三角錐/円柱/台形・切断(パーツの切断に)丸ノコ:丸ノコ用シャンク/丸ノコ・磨き・仕上げ(パーツの磨きに)フェルト:フェルト用マンドレル/フェルト(大/小)・磨き(大まかな削りに)サンディング:サンディング用マンドレル/サンディング×3

材質
ABS
本体サイズ(mm)
148×29×29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする