ルーターマスター 2
陶磁器の彫刻やグラスアートに!
オリジナルグラスの作り方、下絵用の絵柄、文字が乗った「とらのまき」付き。
- 用途
- 小型部品の研磨、切削、バリ取りに。
- 容量
- 85PCS
- 材質(本体)
- ABS、TPR
- 最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000~13000
- コード長さ(m)
- 1.7(本体、ACコード接続時) ※二重絶縁構造
- 入力
- AC100V
- 定格出力
- 50/60Hz 5.6W 出力:DC14V 0.4A
- 定格使用時間
- 10分
- 対象
- ガラス、ボトル、陶磁器、貝殻、石材、樹脂、貴金属、装飾品、金属、ステンレス、非鉄金属、木材などに!!
- 内容量
- 1個(85個)
精密グラインダー の新着商品
カテゴリ





























